プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ フィットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード75537964 品番OM-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ブローブ先端にジャストフィットする仕様で、より精密な画像を確認できます。
プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。
十分な長さで作業をサポートし、着脱も容易です。

タイプウエット(個包装・少量パック) 材質ラテックス(天然ゴム) 全長(mm)200以上 一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー アズワン品番8-8696-20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01432000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75537964 OM-1250 75537973 OM-1150 プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ  フィットタイプ オカモト プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ フィットタイプ オカモト 1箱(144個) 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする