ブルークロスエマージェンシー
ブルークロスエマージェンシーの 専門診療・科目別
ブルークロスエマージェンシーの 呼吸器・アレルギー科
ブルークロスエマージェンシーの 吸入器
エマジン (R) ネブライザー ネブコン 用 オプション マスク
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
75538043
品番
No.8-2
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ネブコンキットは傾けても薬液モレしにくく、手元のスイッチでON/OFFの切り替えができます。
電源スイッチは防滴仕様で外装は抗菌仕様です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
番号
コード:1410070
サイズ
小
一般的名称
酸素投与キット
アズワン品番
8-9108-15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01520000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低