曜日別特売
A-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 75538276

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 75538276
A-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 75538276
A-SFT 2.5P STD M4×0.7 スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 75538276

スパイラルタップ A-SFT

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード75538276品番A-SFT 2.5P STD M4×0.7
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○呼び寸法M4×0.7精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)5.6首下長(mm)21シャンク径(mm)5溝数3材質粉末ハイス_CPM表面処理Vコーティングねじれ角(°)45トラスコ品番492-2891全長(mm)52ピッチ(mm)0.7ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無

商品説明動画

Aスパイラルタップ
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: SUSパイプのネジ穴
鈴木製作所

ステンレスにも切れ味がよく、綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 75538276
2022-04-02
用途: SUS304にM4タップ深さ10㍉

24ヵ所の加工でしたが切れ味変わらず流石値段以上の値打ちありです。

対象商品 : 75538294
2021-12-07
用途: 機械のメンテナンス、治具作成
製造業

一般的なタップよりサクサク切れて、硬い材質でも使いやすいです、

2が参考にしています
対象商品 : 75538337
2018-03-08
用途: ネジ加工

切り屑が付着しやすいので、コーティングを見直してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする