親水性イレウスチューブセット 先端可動型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1セット) アズワン品番8-9381-02 注文コード75538305 品番0113618
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

親水性イレウスチューブ先端可動型に親水性ガイドワイヤをセットしています。
先端可動用バルーンを膨張させて先端を曲げることにより、目的部位までチューブの挿入が容易に行えます。
ユニラテラルはバルーンが1つなので、シンプルなバルーン操作でスムーズな進入をサポートします。
バイラテラルは2つのバルーンをコントロールしながら先端部を左右方向へ屈曲させます。

ブルー 外径(Φmm)6.0(18Fr) 材質シリコン 先端開口 ワイヤー親水性ガイド:ハード(外径×長さ:0.049インチ×3500mm) 使用チューブハード 全長(mm)チューブ本体:3000 一般的名称腸管用チューブ アズワン品番8-9381-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00106000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※特定保険医療材料請求分類名:イレウス・スプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする