バイタログラフ 消耗品 バクテリア・ウィルス・フィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード75538646 品番28350
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

肺機能検査時にスパイロメータ等に装着し、相互感染を予防します(バクテリア・ウィルスを99.99%除去)。

材質PP(ポリプロピレン)・アクリル 外径Φ30.6mm(機器側)・Φ23.5mm(被験者側) 除去率(%)バクテリア・ウィルス:99.99(28350) 対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01 一般的名称肺機能検査用フィルタ アズワン品番8-9588-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ALBZX00010000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする