7010-3L 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 75538813 7010-3L 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 75538813 7010-3L 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 75538813 7010-3L 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 75538813 7010-3L 不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業) 75538813

不織布防護服SF ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75538813 品番 7010-3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4〜6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格

ホワイト サイズ3L 機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護 規格EN規格/JIS規格 適応身長(cm)186〜194 適応胸囲(cm)116〜124 種別つなぎ 用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする