ビニール手袋薄手 1双組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75538829 品番 2150G-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

着脱しやすいように手袋内面には特殊加工を施しております。
指先はWコーティングにより補強されております。
抗菌防臭加工。
天然ゴム製と比べて油や洗剤・漂白剤に対して耐久力があります。
ラテックスフリー。
使いやすい特殊のスベリ止め模様が、食器などを洗う際のスベリ止め効果が抜群です。

サイズS 全長(cm)31 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ビニール グレー 厚さ(mm)0.3 入数(双)1 機能抗菌・防カビ、消臭・防臭 用途農業、漁業、水産業、清掃、園芸、造園業、塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75538829
2025-12-24
用途:
食器洗い
デンタル ラボ カネハ 様

袖が長めなので水が入ることなく、薄手なので指が動かしやすいです。グレーの色も気に入りました。

対象商品:
75538847
2023-02-06
用途:
食器洗い

冷たい水で洗いものしても、やわらかい素材なのでとても扱い易いところが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする