L-9S-KD ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下 75538969 L-9S-KD ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下 75538969 L-9S-KD ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下 75538969 L-9S-KD ミニカムロック 違い ジョー・プリンス竹下 75538969

ミニカムロック 違い

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75538969 品番L-9S-KD
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ROHS対応品です。
1点抜けです。
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。

材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵3本,専用止金1個 鍵違い数約100通り 取付板厚(mm)〜5.5 回転方向止金を反転させて取り付けて下さい(変更時) 用途小型キャビネット、小型ボックス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする