ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端角(°)90 刃径(Φmm)8.3 全長(mm)50 注文コード75538976 品番V-UCS 8.3×90°×50
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は先端角・刃径・全長など37種類から選べます 他の種類を見る
材質HSS 刃数3 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)90 刃径(Φmm)8.3 先端径(mm)2 コーティングTiCN 切刃形状その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75538933
2020-03-17
用途:
試作品の加工に使用しました
製造業

S50Cの加工で思ったよりきれいに切削できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする