レーザープリンタ&インクジェットプリンタ用コピー予防用紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード75539698 品番KPC-CP10N
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

この用紙を使って作成した書類をコピーすると「COPY」などの文字が浮き出るコピー抑止機能付き。インクジェット/レーザーどちらでも使用可能 。

サイズA4 紙厚(mm)0.09 用途会議資料・企画書・見積書などの無断コピー防止に。証明書・申請書類のコピー抑止 。不正複製を避けたい場面で有効。情報漏えい対策として簡易的に導入できる。 仕様片面印刷用紙 紙厚(g/m2)64 縦(mm)297 横(mm)210 インク顔料染料
注意
※この用紙はコピー側に特定の文字が浮き出る機能を持つものであり、この用紙の使用によってすべてのコピーの予防と偽造を防止することを保証するものではありません。
※一部のコピー機やコピー機の設定、あるいはインクジェット複合機やファクシミリでのコピー機能、原本の印刷内容によっては、「COPY」の文字が浮き出ない場合があります。
※裏面はコピーしても「COPY」の文字が浮き出ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする