山本電機製作所
マノスターゲージ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
精度
±2.5%FS(20℃において)
注文コード
75541315
品番
WO81FT100DV
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・精度
など
342
種類から選べます
他の種類を見る
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途
クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
形式
表面型
置針
2本(赤・緑色各1)
取付姿勢
垂直指定
測定方式
差圧式
目盛
表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)
-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s
2
(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s
2
(3軸方向各6回)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金
極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)
約270
付属品
取付ねじセット
圧力レンジ(Pa)
0~100
耐圧力(kPa)
(計器本体)200、(受圧エレメント)10
精度(%)
±2.5FS(20℃において)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
精度
±2.5%FS(20℃において)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力単位
Pa