現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547005 品番FTNSP-C6A
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。

質量(g)6.2 極数8 ケーブル外径(Φmm)5.9〜7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径】23AWG〜26AWG 単線及び撚り線 カテゴリー6A / 6 コネクタタイプRJ45 Unshielded 絶縁体外径(Φmm)0.70〜1.15
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする