日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラープラグ
現場成端用 Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45シールドモジュラープラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547021
品番
FTNSP-C6A-S
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A/Cat.6/Cat.5e RJ45プラグです。
質量(g)
14.4
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
6.0〜7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】23AWG〜26AWG 単線及び撚り線
カテゴリー
6A / 6 / 5e
コネクタタイプ
RJ45 Shielded
絶縁体外径(Φmm)
0.70〜1.15
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。