日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラープラグ
24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
75547030
品番
NSP100-C6A
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
無線アクセスポイントや監視カメラの接続に適した24AWG Cat.6A RJ45モジュラープラグです。
電気特性はエイリアンクロストーク(チャネル)及びMPTLの性能を満たします。
質量(g)
2
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
7.1〜7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG単線
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.97〜1.03
注意
※圧着工具は必ずNST88を使用してください。