日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラープラグ
Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
75547048
品番
NSP5E100B
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。
特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。
質量(g)
2
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
4.8〜5.9
入数
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG 単線及び撚線
カテゴリー
Cat.5e
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.93〜1.02
注意
※推奨ケーブル:4P NSEDT-PC / 4P EM-NSEDT-PC