Cat.5e RJ45モジュラープラグ(ブーツ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード75547066 品番NSP5E90B
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2ピースタイプのスリムブーツ付Cat.5e RJ45モジュラープラグです。
特許取得済みのアーチ型ラッチ(ラビットラッチ)によって、ラッチの耐久性に優れています。

質量(g)2 極数8 ケーブル外径(Φmm)4.8〜5.9 入数100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径】24AWG 単線及び撚線 カテゴリーCat.5e コネクタタイプRJ45 Unshielded 絶縁体外径(Φmm)0.88〜0.92
注意
※推奨ケーブル:0.5-4P NSEDT / 0.5-4P EM-NSEDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする