日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラープラグ
Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
75547075
品番
NSP6A80B
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
質量(g)
2
極数
8
適合ケーブル
26AWG-4P SD10G-WARP
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded