Cat.6A 26AWG スリムブーツ付きRJ45シールドモジュラープラグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード75547091 品番NSP6A80B-S
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
質量(g)2.8 極数8 適合ケーブル26AWG-4P SD10G-S RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat.6A コネクタタイプRJ45 Shielded

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする