Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547109 品番R886069
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Cat.6A 現場成端用RJ45モジュラープラグ(アングルタイプ)です。
専用工具が不要で施工が可能です。

質量(g)25.9 極数8 ケーブル外径(Φmm)5.0〜9.0 RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径】22AWG〜26AWG 単線及び撚り線 カテゴリーCat.6A コネクタタイプRJ45 Shielded and Unshielded 絶縁体外径(Φmm)Max. Φ1.60
注意
※無線AP機器によっては、RJ45の挿入口が狭いタイプや、天井や壁面への取り付け金具に干渉する可能性もあるため、機器と金具も含めて現場成端用RJ45モジュラープラグが取り付け可能か事前にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする