Cat.6A シールドモジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547127 品番NSBOX2L-6A-SKIT
販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
質量(g)85 極数8 ポート数2 ケーブル外径(Φmm)4.5〜9.0 色(本体)【モジュラージャックハウジング】メタリック、【ローゼットボックス】オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径(単線)】26AWG〜22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7〜AWG22/7 カテゴリーCat.6A コネクタタイプRJ45 Shielded 絶縁体外径(Φmm)0.8〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする