日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラージャック
Cat.6A モジュラージャック付き 露出型情報アウトレット ローゼットボックス 深型 2個口 キット品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547136
品番
NSBOX2L-6AKIT
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
質量(g)
65
極数
8
ポート数
2
ケーブル外径(Φmm)
4.5〜9.0
色(本体)
【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【ローゼットボックス】オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径(単線)】26AWG〜22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7〜AWG22/7
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.8〜1.6