日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラージャック
RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547188
品番
NSJ6A-RKEY
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
質量(g)
6.9
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
4.5〜9.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径(単線)】26AWG〜22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7〜AWG22/7
ハウジング色
黒・赤
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.8〜1.6