画像準備中

RMPPH2U72BK-S用RJ45 Cat.6A モジュラージャック(シールド)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547197 品番NSJ6A-S-RKEY
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
メタリック 極数8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径】26AWG〜22AWG カテゴリーCat.6A コネクタタイプRJ45 Shielded

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする