日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラージャック
RJ45 カテゴリー6 90度横出しモジュラージャック【10個セット】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75547206
品番
NSJ6OW-90D
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Cat.6規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックです。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
質量(g)
6.6
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
≦6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG 単線
ハウジング色
オフホワイト(OW)
カテゴリー
6
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
絶縁体外径(Φmm)
0.91〜0.97