日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の モジュラージャック
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75547328
品番
NSJISBE-SHJ5EKIT
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。
パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。
色
(JISアダプタ)ベージュ
質量(g)
10.3
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
≦6.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径】24AWG 単線
カテゴリー
Cat.5e
コネクタタイプ
RJ45 Unshielded
色(ハウジング)
オフホワイト(OW)
絶縁体外径(Φmm)
0.88〜0.97