Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キット【10個セット】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75547398 品番NSJISRD-SHJ5EKIT
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

Cat.5e 自動開閉シャッター付きモジュラージャック&JISプレート用アダプタ キットです。
パッチコードの挿抜と同時に、シャッターが自動開閉するため、ストレスなく利用が可能です。

(JISアダプタ)赤 質量(g)10.3 極数8 ケーブル外径(Φmm)≦6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合径範囲【導体径】24AWG 単線 カテゴリーCat.5e コネクタタイプRJ45 Unshielded 色(ハウジング)オフホワイト(OW) 絶縁体外径(Φmm)0.88〜0.97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする