日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の LAN中継アダプタ
RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547425
品番
PUCJISOW-6AKIT
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
極数
8
ケーブル外径(Φmm)
4.5〜9.0
色(本体)
【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰
概略質量(g)
【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合径範囲
【導体径(単線)】26AWG〜22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7〜AWG22/7
カテゴリー
Cat.6A
コネクタタイプ
RJ45 アンシールド
絶縁体外径(Φmm)
0.8〜1.6