メタルキーポートガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547581 品番MK-PORTGUARD
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

RJ45アウトレット、パッチパネルのRJ45ポートへのプラグ接続を保護します。解除には同梱のカギを使用します。
物理的にポートをロックすることで誤接続を防ぎます。

適合【ポート】RJ45ポート ホワイト 概略質量(g)【本体】8.3、【鍵】4.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする