2U72ポートシールドパッチパネル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード75547705 品番RMPPH2U72BK-S
販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合【取付ラック】EIA 19インチラック 質量(g)810 ポート数72 色(本体)【ハウジング】メタリック、【パッチパネル正面】黒 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モジュールNSJ6A-RKEY/NSJ6A-S-RKEY ユニット数2
注意
※モジュラージャックは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする