日本製線
日本製線の LAN製品
日本製線の LAN設置用品
1U48ポートアングル型パッチパネル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547730
品番
RMPPV48BK-U
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
【取付ラック】EIA 19インチラック
色
黒
質量(g)
520
ポート数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モジュール
NSJ6A、RMJ6
ユニット数
1
注意
※モジュラージャックは付属しません。