画像準備中

フレームホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75548387 品番FR-832S
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

お子様の作品や賞状を収納しながら飾れるフレーム型ホルダー。前側ポケットには、お気に入りの作品を収納して飾ることはできます。内側のケース部分には、学期・学年ごとなど、複数の作品を収納できます。背面には三角吊りカンが付いているので、ピンやフックで壁に飾ることができます。三角吊りカンは縦横それぞれ2個付いているので、どちらの向きでも作品を飾ることができます。大切な作品の抜け落ちを防ぐホック付です。

付属品三角吊りカン4個、ホック:2個 材質本体:PPシート製・1mm厚、透明窓:透明PPシート製・0.2mm厚 寸法(mm)249×336×28 ベージュ 規格A4判 有効内寸(mm)【ケース部分】224×312×24 寸法(縦×横)(mm)【前面ポケット】220×310、【透明窓寸法】194×281
注意
※壁掛けをする際は、壁やフック等の安全性・強度を予めご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする