画像準備中

フラッピー規格袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(200枚) 幅(mm)180 注文コード75549017 品番FP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。従来のストックのデメリットである、【袋が開けにくい・袋詰めに手間がかかる・見た目の悪さ】を全て解消!フラッピーなら【開口部をズラしているためストレスフリー・簡単に切り離し可能で便利・吊り下げ式でスペース&見た目スッキリ】を実現します!

用途規格袋 袋 半透明 材質HDPE 幅(mm)180 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする