オルディ
オルディの 袋用シーラー
オルディの 卓上シーラー
水切りネットネオ 排水口
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(40枚)
注文コード
75549069
品番
MNN-40H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
丈夫な素材のネットタイプです。水切れがよく衛生的なのでキッチンはいつも清潔に。きれいな青色の水切りネットです。
用途
水切りネット 排水口
材質
PE
幅(mm)
180
色
青
高さ(mm)
220