オルディ
オルディの 袋用シーラー
オルディの 卓上シーラー
ばんじゅうシート BS-BLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
幅(mm)
1200
注文コード
75549096
品番
BS-BL1200-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
用途
ばんじゅうシート
材質
HDPE
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.01
色
青
高さ(mm)
1200