オルディ
オルディの 袋用シーラー
オルディの 卓上シーラー
ばんじゅうシート BS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
幅(mm)
1200
注文コード
75549121
品番
BS-N1200-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます。
用途
ばんじゅうシート
材質
HDPE
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
高さ(mm)
1200