画像準備中

ばんじゅうシート BS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード75549139 品番BS-N1000-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途にお使いいただけます

用途ばんじゅうシート 材質HDPE 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.01 半透明 高さ(mm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする