画像準備中

雨用カバー AYシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード75549209 品番AY-M-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

雨の日に紙袋の上に被せて濡れないようにするカバーです。
お客様の大切な荷物を雨から守ります。

用途雨用カバー 材質LDPE 幅(mm)450 厚さ(mm)0.02 透明 高さ(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする