曜日別特売
10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270

10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270
10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270
10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270
10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270
10175 マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト 山崎実業 75549270

マグネットバスルームミラー タワー 丸型 23cm ホワイト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75549270
品番
10175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,380
販売価格(税別)
5,800

マグネットで簡単設置!ガラス製の小さな丸型ミラー
美しく、透明感がある直径23cmの丸型ガラス製バスルームミラーです。
フレームと壁の隙間に指を入れて取り外しやすい形状なので、お掃除がしやすく清潔に保てます。
曇り止めフィルムを全面に粘着加工しているため、鏡面が曇らず快適にお使いいただけます。

材質
フレーム:ABS樹脂 / マグネット / 滑り止め:シリコーンゴム / ミラー:3mm厚ガラス / 表面フィルム:PET
ホワイト
質量(g)
550
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
寸法(cm)
23×1.4×23
耐熱温度(℃)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする