画像準備中

電子レンジ対応連結できる洗いやすい下ごしらえ調理トレー タワー 浅型 2個組 クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75549331 品番10336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

電子レンジ・食洗機・冷凍対応!浅型調理トレー2個組
食材の色移りがしにくく、使いやすいデザインの浅型の調理トレーです。
トレー同士はフチで連結できる便利な設計で、調理台を汚してしまうのを防ぎます。持ち運びに便利な取っ手付きです。
素材には軽量で耐熱性に優れた【TPX】樹脂を使用しており、離型・防汚性も高いので、汚れが落としやすく、いつも清潔にお使いいただけます。
ガラスのような透明感がある美しいデザインなので、そのまま食卓に並べられます。安心の日本製です。

材質本体:ポリメチルペンテン クリア 質量(g)110 耐熱温度(℃)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×25.9×2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする