画像準備中

中量ラックGSN型(150kg/連結タイプ/高さ1200mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)890 奥行(mm)452 棚段数天地2段 注文コード75551485 品番GSN-K1209B2R
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は間口・奥行・棚段数36種類から選べます 他の種類を見る

ボルトレスで組み立て簡単。連結・増設も容易です。各棚板高さは50mmピッチで調整可能。
グリップ力が高い「タイロックビーム」を採用。シンプルな構造でありながら、強度は抜群です。
棚受けと棚板はフラットな形状。長尺物など多様な荷姿にも対応できます。
ビーム形状、支柱への接合位置を変更。従来と比べ高さ方向の有効寸法を広げ。使い勝手を良くしました。

アイボリー 高さ(mm)1200 タイプ連結 奥行(mm)452 間口(mm)890 棚段数天地2段 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)750/棚1間口当り 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅宛の配送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする