久冨勝
久冨勝の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU手袋 エボリューション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75553547
品番
HK001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
掌がエンボス加工により滑りにくく、手の甲部分がパイル織で汗を拭けし通気性に優れている。
色
ブルー
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
約22
材質(掌側)
ポリウレタン
材質(甲)
ポリエステル・ナイロン・その他
中指長(cm)
約8.5
加工
オイル加工
機能
耐滑性/通気性
注意
※電気に対しては絶縁性ではありませんので御注意ください。