久冨勝
久冨勝の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PU手袋 エボリューション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
75553574
品番
HK001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
掌がエンボス加工により滑りにくく、手の甲部分がパイル織で汗を拭けし通気性に優れている。
色
グレー
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
約22
材質(掌側)
ポリウレタン
材質(甲)
ポリエステル・ナイロン・その他
中指長(cm)
約8.5
加工
オイル加工
機能
耐滑性/通気性
注意
※電気に対しては絶縁性ではありませんので御注意ください。