OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の ドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスドリル
OSG(オーエスジー)の ハイスストレートシャンク
スラスタードリル TDXL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.8
全長(mm)
75
注文コード
75554026
品番
TDXL 1.8×15D
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
34
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1.8
材質
コバルトハイス
表面処理
WXLコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
スラスタードリル
参考になった