OSG(オーエスジー)
スラスタードリル TDXL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75554062
品番
TDXL 10.3×10D
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
140
全長(mm)
205
シャンク径(Φmm)
10.3
材質
コバルトハイス
表面処理
WXLコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
商品説明動画
スラスタードリル
参考になった