3R(スリーアール)
3R(スリーアール)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
3R(スリーアール)の USB充電/データ転送ケーブル
3R(スリーアール)の Type-Cケーブル
INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75554073
品番
3R-NCR04WT
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。
パソコンとデータ通信もできる。
ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
各種認証
MFi認証
適合用途
データ転送用/充電用
コネクタ形状
Lightning/Type-C