エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの 塩化ビニール 耐油手袋
エステーの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ファミリー ビニール 極うす手 半透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
75555437
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの手袋です。
内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。
左右両用タイプの手袋です。
サイズ
S
全長(cm)
24
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17
材質
塩化ビニル樹脂
色
半透明
入数(双)
50
機能
フィット感、伸縮性
入数(枚)
50