ヨネキン
ヨネキンの 建物まわり
ヨネキンの 軒換気材
換気棟0.5P 4〜6寸用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75556934
品番
VTS-050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
Z71K ブラウン
呼称
0.5P
材質
塗装ガルバリウム鋼板 0.35t/ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
645
付属品
取付ビス 4本、捨水切 L=505mm 2本
有効換気面積(cm
2
)
84.6/本
面積(m
2
)
基準小屋裏面積:13.5/本
対応勾配
4.0寸〜6.0寸(X角度:127°)
適合材
厚み5mm 以上の住宅用化粧スレート ※金属系屋根材(横葺き、たてひら)には施工することはできません。
用途
屋根用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。