ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
レインジャー当て無ハイグレード
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559305
品番
#280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
サイズ
L
材質
牛本革
色
ホワイト
機能
耐久性
アテ有無
アテ無し
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8