ヒメジグローブ
ヒメジグローブの 革手袋
ヒメジグローブの 牛革手袋
ヒメジグローブの 牛表革
レインジャー当て付ハイグレード(二重補強)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75559339
品番
#300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
牛本革の手袋になります。
手のひら2重補強付き。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。
サイズ
L
材質
牛本革
色
ホワイト
機能
耐久性
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
厚さ(mm)
0.7〜0.8