レインジャー当て付ハイグレード(二重補強)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75559348 品番 #300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

牛本革の手袋になります。
手のひら2重補強付き。
上質で耐久性に優れ引き裂きにも強靭な強さを発揮します。

サイズLL 材質牛本革 ホワイト 機能耐久性 アテ有無アテ付き 入数(双)1 厚さ(mm)0.7〜0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする